ドリル 超硬S EMST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)4
ドリル径(Φmm)0.69
溝長(mm)0.69
内容量1本注文コード02565027品番EMST0069-TH
参考基準価格(税別)¥21,540販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ドリル径(Φmm)0.69溝長(mm)0.69全長(mm)45シャンク径(Φmm)4材質超硬R0.345表面処理THコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする