MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S EWSS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.2
注文コード
02565124
品番
EWSS10.2
参考基準価格(税別)
¥22,020
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.2
溝長(mm)
43
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
11
材質
超硬