MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S EWSS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
11.8
注文コード
02565282
品番
EWSS11.8
参考基準価格(税別)
¥24,590
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.8
溝長(mm)
47
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬