EWSS12.1 ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02565316

ドリル 超硬S EWSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)12.1注文コード02565316品番EWSS12.1
参考基準価格(税別)¥25,350販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ドリル径(Φmm)12.1溝長(mm)51全長(mm)102シャンク径(Φmm)13材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする