LEDストレートライト 100球 10m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●発光色:紫●LED数:100球●長さ:10m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-100-10M-100V-BK-8T-CY10-RMY(M)-CR 注文コード02565371 品番LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-BK-M
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き

仕様●発光色:紫●LED数:100球●長さ:10m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-100-10M-100V-BK-8T-CY10-RMY(M)-CR アズワン品番67-6595-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする