MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S EWSS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
13.7
注文コード
02565474
品番
EWSS13.7
参考基準価格(税別)
¥34,050
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
13.7
溝長(mm)
54
全長(mm)
107
シャンク径(Φmm)
14
材質
超硬