UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番67-6595-88 注文コード02565565 品番CSKDD010102L05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品はアズワン品番など16種類から選べます 他の種類を見る

光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。、水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。
光触媒で脱臭ができます。天井設置のため、据え置きが難しい空間での使用が可能です。ご使用環境によっては、既設照明穴をそのまま活用しての置換えが可能です。

仕様●埋込穴寸法(mm):Φ150●適用空間目安:10m3●定格電圧:AC100V〜242V●枠:プラスチック(白)●重量:2.2kg●風量モード:パワフル・静音(スライドスイッチ切換)●配光角:広角●色温度(K):3000●明るさ(lm):900●消費電力(W):19.3●消費効率(lm/W):46.6 ●※電圧200V時、風量モード「パワフル」時●※取付工事は必ず電気工事店に依頼してください●サイズは画像をご参照ください。 アズワン品番67-6595-88
注意
●※電圧200V時、風量モード「パワフル」時

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02565565 CSKDD010102L05 02565556 CSKDB010102L05 UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ 東芝 UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ 東芝 1台 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする