ドリル 超硬S EWSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.4 注文コード02565754 品番EWSS3.4
参考基準価格(税別)¥10,020 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はドリル径など131種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3.4 溝長(mm)20 全長(mm)52 シャンク径(Φmm)4 材質超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする