ドリル 超硬S EWSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4.7 注文コード02565885 品番EWSS4.7
参考基準価格(税別)¥12,050 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はドリル径など131種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)4.7 溝長(mm)24 全長(mm)58 シャンク径(Φmm)5 材質超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする