Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
Beckman Biomek FX/NX、Multimek and Biomek 3000 〜250μL 用クリアチップ 96本×10ラック入 919シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10ラック×96本)
注文コード
02565906
品番
919-021-05
参考基準価格(税別)
¥28,080
販売価格(税込)
¥30,887
販売価格(税別)
¥
28,079
バスケットに入れる
仕様
●容量(μL):130●フィルター:○●LR:○●滅菌:○●包装:96本×10ラック
アズワン品番
67-6596-22