MOLDINO(日立ツール)
MOLDINO(日立ツール)の ドリル
MOLDINO(日立ツール)の 鉄工用
MOLDINO(日立ツール)の 超硬鉄工用ドリル
ドリル 超硬S EWSS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
8.8
注文コード
02566296
品番
EWSS8.8
参考基準価格(税別)
¥17,670
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8.8
溝長(mm)
40
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
9
材質
超硬