日東電工(旧:Permacel)
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
幅(mm)
300
注文コード
02567149
品番
9704SX07X300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。
用途
非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。
ヒートシール用耐熱離型に。
食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。
ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。
トラスコ品番
712-7572
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.07
引張強度(N/10mm)
133
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-100~260
テープタイプ
切断にはカッターが必要