NL クライオチューブ用ラッチラック 未滅菌 10個入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード02567760 品番331827
参考基準価格(税別)¥14,220 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Nunc インナーキャップタイプのクライオチューブを48本収納可能 、未滅菌、フタのロックが可能、積み重ね可能、SBS規格に準拠、オートメーション対応

仕様●材質●▼ラック:PP●▼フタ:PC●1〜1.8mLクライオチューブ用ユニバーサルラック●ラック高さ:54.6mm●入数:10●使用温度範囲:-196〜121℃ アズワン品番67-6599-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする