Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20包×25個) 注文コード 02567805 品番 5001-0012
参考基準価格(税別)¥55,480 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし

仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●使用容量(mL):1.2●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20 アズワン品番67-6599-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする