NBクライオバイアル 1000個×1包入 5012シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1包×1000個) 注文コード 02567830 品番 5012-0020
参考基準価格(税別)¥95,780 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

独自のリークテスト実施済み | 優れた滅菌性(SAL10^-6)、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、アウターキャップタイプのみ、使い切りに便利な小包装

仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●容量(mL):2●キャップタイプ:アウター●書き込みスペース:○●包装(個×包):1000×1 アズワン品番67-6599-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする