プロ点眼 100個 D0340-000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様●寸法:高さ72×直径24.5mm●内容量:20mL●材質:キャップ/ポリプロピレン(PP)、本体/ポリエチレン(PE)●本体色:白(長型)●キャップの色:青●滅菌区分:未滅菌●オートクレーブ:不可 注文コード02567857 品番D0340-000BL
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいベーシックな点眼容器です。

仕様●寸法:高さ72×直径24.5mm●内容量:20mL●材質:キャップ/ポリプロピレン(PP)、本体/ポリエチレン(PE)●本体色:白(長型)●キャップの色:青●滅菌区分:未滅菌●オートクレーブ:不可 アズワン品番67-6599-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする