コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付オレンジ CLTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●色:オレンジ●長さ(m):3.04●内径(mm):40.0●外径(mm):47.0●外径:43.9Φmm●使用温度範囲:-40〜50℃●屋内用●材質/仕上:ポリエチレン●注意:本製品にはつなぎ目がある可能性があります。●コード番号:814-6625 注文コード02568015 品番CLT150F-X3
参考基準価格(税別)¥7,457 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

よじれず柔軟性があります。、耐衝撃、耐摩耗に優れています。、スリットが入っているため、簡単に取り付けられます。、電線、ケーブルの保護および摩耗防止。

仕様●色:オレンジ●長さ(m):3.04●内径(mm):40.0●外径(mm):47.0●外径:43.9Φmm●使用温度範囲:-40〜50℃●屋内用●材質/仕上:ポリエチレン●注意:本製品にはつなぎ目がある可能性があります。●コード番号:814-6625 アズワン品番67-6602-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする