NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S AQD3F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02569114
品番
AQD3F16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,140
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
80
全長(mm)
144
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
直径(Φmm)
16
コーティング
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02569114
AQD3F16
06767363
AQD3F 16.0
アクアドリル3フルート
NACHI(不二越)
1本
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました