センセカ(旧グライシンガー)
センセカ(旧グライシンガー)の 圧力・流量測定
センセカ(旧グライシンガー)の 圧力計
センセカ(旧グライシンガー)の 汎用圧力計
コンパクト差圧計 G1113シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02570255
品番
G1113-UT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,300
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
空調管理システムでの利用に適したコストパフォーマンスの高い差圧計です。
仕様
●サイズ(mm):108×54×28mm●重量(g):150g●測定範囲:-200.0〜+200.0hPa(Lo)-2000〜+2000hPa(Hi)●最小分解能:1Pa●精度:±0.1%FS(25℃にて)●最大過負荷:±3100hPa●単3乾電池×2(テスト用付属)●※サイズはコネクタ部除く、重量はバッテリー含む●UTコネクタ 内径Φ4mm(t=1)および内径Φ6mm(t=1)チューブ兼用プラグ●高分解能タイプはG1107シリーズをご参照ください。
アズワン品番
67-6615-43
注意
●※サイズはコネクタ部除く、重量はバッテリー含む