曜日別特売
PVCW0617 マーカーラベル 白 CTK 02571498

マーカーラベル 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・幅・長さなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10巻)
色
白/短片タイプ
幅(mm)
6
長さ(mm)
17
注文コード
02571498
品番
PVCW0617
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

配線表示に最適な純正ラベルです
剥がれにくく、耐久性に優れています

幅(mm)
6
色
白/短片タイプ
材質
塩ビ
長さ(mm)
17
片数
1500枚/巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする