CTK
マーカーラベル 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・幅・長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10巻)
色
白/短片タイプ
幅(mm)
6
長さ(mm)
23
注文コード
02571541
品番
PVCW0623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
配線表示に最適な純正ラベルです
剥がれにくく、耐久性に優れています
幅(mm)
6
色
白/短片タイプ
材質
塩ビ
長さ(mm)
23
片数
1150枚/巻