CTK
マーカーラベル銀 PET製
PETS0626-30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10巻)
色
銀/短片タイプ
幅(mm)
6
注文コード
02571550
品番
PETS0626-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
配線表示に最適な純正ラベルです
剥がれにくく、耐久性に優れています
幅(mm)
6
色
銀/短片タイプ
材質
PET
長さ(mm)
26
片数
1000枚/巻