PETS0620-30 マーカーラベル銀 PET製 CTK 02571568

マーカーラベル銀 PET製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・幅など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10巻)
色
銀/短片タイプ
幅(mm)
6
注文コード
02571568
品番
PETS0620-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

配線表示に最適な純正ラベルです
剥がれにくく、耐久性に優れています

幅(mm)
6
色
銀/短片タイプ
材質
PET
長さ(mm)
20
片数
1300枚/巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする