NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S AQD3F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.75
注文コード
02572298
品番
AQD3F6.75
参考基準価格(税別)
¥20,440
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.75
溝長(mm)
34
全長(mm)
78
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
アクア(TiAlN系)コーティング