- 仕様
- フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)
- その他
- 三脚穴、マニュアルビネットスイッチ
- 質量(g)
- 340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)
- 電源
- バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 103.5×117.5×60
- レンズ
- 沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
- シャッター
- プログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)
- ファインダー
- 実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き
- 撮影範囲
- 手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞
- フラッシュ
- 自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m
- オートパワーオフ
- 5分間
- セルフタイマー
- 電子式 作動時間:約10秒露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV
- 露光調節
- 自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV
- フィルム給送
- 電動式(自動排出)
- 液晶表示
- 撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)
- 撮像画面サイズ
- 62mm×46mm
- 使用フィルム
- 富士フイルム インスタントフィルム instax(TM) mini(別売)