ドリル 超硬S AQD3F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02572867 品番 AQD3F9.02
参考基準価格(税別)¥26,620 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ドリル径(Φmm)9.02 溝長(mm)40 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 表面処理アクア(TiAlN系)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする