AQDEXOH3D0380 ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越) 02574075

ドリル 超硬S AQDEXOH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.8溝長(mm)22注文コード02574075品番AQDEXOH3D0380
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ドリル径(Φmm)3.8溝長(mm)22全長(mm)72シャンク径(Φmm)4材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする