作業服 男女共用 E/Cカーゴスラックス 帯電防止 シルバーグレー G341NC-SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●素材:ポリエステル65%、綿35%、ツイル●ファスナー:金属●ドットボタン:樹脂(左後ポケット、左右カーゴポケット)●帯電防止作業服JIS適合品●ウエスト:80-85cm●股下:80cm 注文コード02575259 品番G341NC-SITA-L
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST-8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。、開脚姿勢でも、つっぱりがなくスムーズな仕様。、動きやすさを重視した、ゆとりがあるシルエットのツータックパンツ、ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ポケット、左右カーゴポケット、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

仕様●素材:ポリエステル65%、綿35%、ツイル●ファスナー:金属●ドットボタン:樹脂(左後ポケット、左右カーゴポケット)●帯電防止作業服JIS適合品●ウエスト:80-85cm●股下:80cm アズワン品番67-6623-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする