作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用スラックス シルバーグレー VE801-SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 02576580 品番 VE801-SITA-5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

IEC規格に対応し、優れた低摩擦帯電性能を搭載した、男女共用の高性能静電服。、ストレッチ性があり、透けにくいフルダル糸を使用。また、糸ホツレを抑える巻き縫いを部分的に採用しました。、生地からの発塵を最小限に抑えます。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。
開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。

仕様●ポリエステル100% ストレッチツイル●ファスナー/樹脂●ドットボタン/樹脂(左右後ポケット)●IEC-61340-5シリーズ対応●帯電防止作業服JIS適合品●ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ポケット●ウエスト:105-115cm●股下:80cm アズワン品番67-6624-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする