ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の つなぎ クリーンウェア
クリーンウェア 男女共用 上衣 ホワイト S3202W-UEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02577928
品番
S3202W-UE-4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
セパレート型
仕様
●材質:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ●着丈:68cm●胸囲(バスト):130cm●裄丈:85cm
アズワン品番
67-6626-37