クリーンウェア 男女共用 上衣 ブルー S3202B-UEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 02577980 品番 S3202B-UE-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

セパレート型

仕様●材質:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ●着丈:60cm●胸囲(バスト):110cm●裄丈:76cm アズワン品番67-6626-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする