ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の つなぎ クリーンウェア
クリーンウェア 男女共用ミドラー 無塵衣上衣 ブルー MD5000-UEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02578138
品番
MD5000-UE-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
生地からの発塵を最小限に抑えます。、プルオーバー式、衿・袖口フライス仕様
仕様
●材質:M8080、ポリエステル100%●着丈:72cm●胸囲(バスト):122cm●裄丈:84cm
アズワン品番
67-6626-57