曜日別特売
SC-11PSRA-KP-Y PC製ヘルメット SC-11Pシリーズ ミドリ安全 02580071

SC-11PSRA-KP-Y PC製ヘルメット SC-11Pシリーズ ミドリ安全 02580071
SC-11PSRA-KP-Y PC製ヘルメット SC-11Pシリーズ ミドリ安全 02580071
SC-11PSRA-KP-Y PC製ヘルメット SC-11Pシリーズ ミドリ安全 02580071

PC製ヘルメット SC-11Pシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個仕様●PC(ポリカーボネート)●520g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●KP(衝撃吸収ライナー)●シールド面(収納式防災面)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用注文コード02580071品番SC-11PSRA-KP-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、KP:発泡スチロール製の衝撃吸収ライナー。墜落時保護用に使用し、高い衝撃吸収性能により衝撃値を軽減。、収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。

仕様●PC(ポリカーボネート)●520g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●KP(衝撃吸収ライナー)●シールド面(収納式防災面)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用アズワン品番67-6628-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする