PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・KP付 侍II SC-21PCLV RA3 KP SAMURAI-IIシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●PC(ポリカーボネート)●470g●頭囲:52.5〜63cm●帽体=ホワイト●バイザー=スモーク●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護用 注文コード02580430 品番SC-21PCLV RA3 KP-W/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、KPとは発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッドです。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができます。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。

仕様●PC(ポリカーボネート)●470g●頭囲:52.5〜63cm●帽体=ホワイト●バイザー=スモーク●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護用 アズワン品番67-6629-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする