MHG150EKS-L 作業手袋 調温・消臭 手のひらコートタイプ MHG150EKSシリーズ ミドリ安全 02581656

MHG150EKS-L 作業手袋 調温・消臭 手のひらコートタイプ MHG150EKSシリーズ ミドリ安全 02581656
MHG150EKS-L 作業手袋 調温・消臭 手のひらコートタイプ MHG150EKSシリーズ ミドリ安全 02581656
MHG150EKS-L 作業手袋 調温・消臭 手のひらコートタイプ MHG150EKSシリーズ ミドリ安全 02581656
MHG150EKS-L 作業手袋 調温・消臭 手のひらコートタイプ MHG150EKSシリーズ ミドリ安全 02581656
MHG150EKS-L 作業手袋 調温・消臭 手のひらコートタイプ MHG150EKSシリーズ ミドリ安全 02581656
MHG150EKS-L 作業手袋 調温・消臭 手のひらコートタイプ MHG150EKSシリーズ ミドリ安全 02581656

作業手袋 調温・消臭 手のひらコートタイプ MHG150EKSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6631-78
内容量1双注文コード02581656品番MHG150EKS-L
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○寒い物流倉庫内での作業○冷蔵倉庫でのピッキング作業○蒸れやすい作業現場○屋外での作業、回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

仕様●手袋:合成繊維(アクリレート繊維)、ナイロン、ポリエステル●すべり止め:ニトリルゴム●15ゲージシームレス編●リストカラー:灰アズワン品番67-6631-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする