ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の つなぎ クリーンウェア
作業服 クリーンウェア フード一体型つなぎ服 C1550シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02582408
品番
C1550GY-5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クラス100〜1000対応、男女兼用フード一体型つなぎ服、名札ループ・ペンポケット付き、※写真のマスク、ブーツ、グローブは別売りです。
仕様
●素材:ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット●総丈:177cm●胸囲(バスト):136cm●裄丈:91cm●股下:87cm
アズワン品番
67-6633-57