NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S AQMD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02585966
品番
AQMD1.05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,440
この商品は
ドリル径
が
180
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
12
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
直径(Φmm)
1.05
コーティング
アクア(TiAlN系)コーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02585966
AQMD1.05
06768517
AQMD 1.05
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました