3/22より値下げ!現場を応援

VEFS2801-UE-3L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ジャケット シルバーグレー VEFS2801-UEシリーズ ミドリ安全 02587125 VEFS2801-UE-3L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ジャケット シルバーグレー VEFS2801-UEシリーズ ミドリ安全 02587125 VEFS2801-UE-3L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ジャケット シルバーグレー VEFS2801-UEシリーズ ミドリ安全 02587125 VEFS2801-UE-3L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ジャケット シルバーグレー VEFS2801-UEシリーズ ミドリ安全 02587125 VEFS2801-UE-3L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ジャケット シルバーグレー VEFS2801-UEシリーズ ミドリ安全 02587125 VEFS2801-UE-3L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ジャケット シルバーグレー VEFS2801-UEシリーズ ミドリ安全 02587125

作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ジャケット シルバーグレー VEFS2801-UEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 02587125 品番 VEFS2801-UE-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別) 値下げ
8,198

IEC規格に対応し、優れた低摩擦帯電性能を搭載した、男女共用の高性能静電服。、通気性があり、透けにくいフルダル糸を使用。また、糸ほつれを抑える巻き縫いを部分的に採用しました。、生地からの発塵を最小限に抑えます。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)、※SS・MW・LWは女性対応サイズになります。、※画像参考カラー:ラベンダーブルー

仕様●素材:ポリエステル100% トロピカル●ファスナー:樹脂●ドットボタン:樹脂(前あき下部、両胸ポケット、カフス)●ポケット位置:左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左袖ペン挿し●IEC-61340-5シリーズ対応●帯電防止作業服JIS適合品●着丈:76cm●胸囲(バスト):126cm●裄丈:88cm アズワン品番67-6637-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする