EREPASS-303-24.5 男女兼用 静電耐滑作業靴 エレパス303 EREPASS-303シリーズ ミドリ安全 02587676

EREPASS-303-24.5 男女兼用 静電耐滑作業靴 エレパス303 EREPASS-303シリーズ ミドリ安全 02587676
EREPASS-303-24.5 男女兼用 静電耐滑作業靴 エレパス303 EREPASS-303シリーズ ミドリ安全 02587676

男女兼用 静電耐滑作業靴 エレパス303 EREPASS-303シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番67-6638-50注文コード02587676品番EREPASS-303-24.5
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

熱・薬品・水・油に強く、水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。、靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、最高レベルの耐滑性。や水などの滑りやすい床面での作業に。、靴底に目視でわかる3か所のスリップサイン付き。、通気メッシュにより高い通気性を実現。

仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:合成ゴム1層底●標準重量:750g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。アズワン品番67-6638-50
注意
●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする