横型多段うず巻ポンプ 鋳鉄製 CMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02587938 品番CM1-4 D-R-A-V-AQQV G-A-A-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥112,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

非自吸式、鋳鉄製横型多段遠心ポンプです。、ポンプの吸い込み口は軸方向、吐出口は円周方向になっており、電動機にはベースプレートが取り付けられています。、全ての可動部品はステンレス製(接液部は一部鋳鉄製です)で、搬送液による自己潤滑式のメカニカルシールが内蔵されています。

仕様●電源:三相200V 50Hz/60Hz●モーター出力:50Hz/0.43kW、60Hz/0.74kW●接液部材質:鋳鉄・SUS(メカニカルシール:SiC×SiC/FKM)●接続:Rpネジ(25mm)●寸法:324×141×184mm●概算重量:12kg●取扱液:清水 アズワン品番67-6639-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする