マイクロ剪刀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02588525 品番 366MS.B
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

スイス、アイデアルテック社製、極細刃のマイクロシザーズ(マイクロ剪刀)で、狭いスペースでの細かい作業に適しています。、バネ式のハンドルは人間工学に基づいたグリップで、小刻みなカットを快適に行うことができます。、イノックス製で洗浄に適しています。、刃の硬度は55HRC。

仕様●製品タイプ:マイクロシザース●刃先形状:ストレート、極細●コーティング/仕上げ:ポリッシュ●本体材質:ステンレス鋼(硬化AISI 420)●製品寸法:外径/90.0 mm - 3.543、インチ幅/18.0 mm - 0.709、インチ高さ/7.0 mm - 0.276●先端寸法:先端幅/0.30 mm - 0.012インチ、先端厚さ/0.30 mm - 0.012インチ アズワン品番67-6640-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする