Livinguard アンチウイルスマスク GMシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 02591377 品番 GM20-82417N
参考基準価格(税別)¥119,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

表面に吸着したウイルスや細菌をブロックする、スイス製特許生地を表と裏生地に使用、ベルリン自由大学やアリゾナ大学の臨床実験で効果が実証された、抗菌・抗ウイルス加工のスイス製特許生地、※特許番号:第6733070号、第6582054号、表面の加工は手洗いにて30回繰り返し使用が可能。、手洗いは1日1回〜7日に1回の頻度で、汚れが目立ってきた際におこなってください。
中間層には、ウイルス飛まつ捕集効率(VFE)試験をクリアした不織布フィルターを2層に使用(計4層構造)。男性におすすめのLサイズ。

仕様●サイズ:L●全長:縦170mm×横250mm●素材:本体:綿、フィルター部:ポリプロピレン、耳ひも部:ナイロン、ポリウレタン、ノーズワイヤー:ポリプロピレン アズワン品番67-6644-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする