ドリル 超硬S MQLPLD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02591828 品番 MQLPLD8.2X250
参考基準価格(税別)¥97,740 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
ドリル径(Φmm)8.2 溝長(mm)200 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)9 材質超硬 表面処理アクア(TiAlN系)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする