ドリル 超硬S MQLPLD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02591934 品番 MQLPLD8.6X220
参考基準価格(税別)¥93,570 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ドリル径(Φmm)8.6 溝長(mm)170 全長(mm)220 シャンク径(Φmm)9 材質超硬 表面処理アクア(TiAlN系)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする