アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
大型ばんじゅう A-2 20330100シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02592838
品番
20330100CL202
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,685
販売価格(税別)
¥
5,168
バスケットに入れる
底面に水抜き孔がある大型タイプのばんじゅうです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):643×417×160●有効内寸(mm):599×373×133●内容量(L):32.7●圧縮荷重:14.31kN(1460kgf)
アズワン品番
67-6647-83