タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 鉄工用
タンガロイの 超硬鉄工用ドリル
ドリル 超硬S CDL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.65
注文コード
02593413
品番
CDL-265 UM
参考基準価格(税別)
¥15,140
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.65
溝長(mm)
50
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
2.65
材質
UM
RoHS指令(10物質対応)
対応