USL熱収縮シリコーンゴムチューブ ×1m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02593705 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンゴム製の熱収縮チューブで80〜200℃で収縮します。

仕様●色:グレー●長さ:1m●収縮前内径:1.4〜2.2Φ●収縮後内径:0.8〜1.3Φ アズワン品番67-6652-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする