アズワン
アズワンの ケーブル収納・配線
アズワンの 電線保護
アズワンの 収縮チューブ
USL熱収縮シリコーンゴムチューブ ×1m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02593730
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥820
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
シリコーンゴム製の熱収縮チューブで80〜200℃で収縮します。
仕様
●色:グレー●長さ:1m●収縮前内径:1.8〜2.4Φ●収縮後内径:0.7〜1.1Φ
アズワン品番
67-6652-84