杉藤
杉藤の 光学測定器
杉藤の 内視鏡
白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02594168
品番
TS-7LE-100LDW
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
固定倍率のハンディタイプのマイクロスコープ、金属や凸凹を見るのに適した斜光照明、正立像型でマイクロスコープなのにルーペのように像が見やすい、精密スケール標準装備
仕様
●倍率:100×●最小目盛:0.01mm●有効視野:2.1mm●測定範囲:1.0mm●作動距離:14mm
アズワン品番
67-6653-43