タマコン 4面 4ッ手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02594421 品番10485800BL502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,120

全面網目のスタッキングコンテナーです。スタンダードタイプの玉ねぎコンテナーです。

仕様●材質:PE●外寸(mm):521×364×305●有効内寸(mm):479×322×287●内容量(L):46.8●圧縮荷重:18.78kN(1916kgf) アズワン品番67-6655-38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02594421 10485800BL502 86275217 10485800BL502 玉コン(4把手、4印刷面) サンコー(三甲) 玉コン(4把手、4印刷面) サンコー(三甲) 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする